Beli cctv mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)Deskripsi:Kamera CCTV mini ini hadir dengan bentuk yang sangat kecil. Meskipun begitu, kamera ini tetap dapat menghasilkan rekaman gambar berkualitas tinggi mencapai 1080 piksel dengan sudut lensa mencapai 150 derajat. Kamera ini cocok digunakan di lingkungan perkantoran maupun perumahanatribut:
- Diameter (mm): 44
- Height (mm): 24
- Resolution: 1920 x 1080 @ 30 FPS
- Camera Sensors: 2 MP
- External Storage: Kartu Micro SD Max 128 GB (Tidak Termasuk Kartu Penyimpanan)
- Camera Angle (°): 150
- Material: Plastik
- Video Formats: AVI
- Bosman IP CCTV Camera (Kamera Pengawas)Deskripsi:Bosman Smart IP CCTV CameraKamera pintar Bosman Smart IP CCTV Camera memberikan Anda akses memantau rumah atau kantor dari mana saja dengan perangkat pintar. Geser kamera dari jarak jauh untuk hasil jarak pandang yang lebih baik dan pengawasan yang lebih luas. Dapatkan peringatan ketika ada gerekan yang terdeteksi, otomatis beralih ke penglihatan malam (night vision) ketika kondisi ruangan gelap, tampilan langsung (live), atau fitur canggih lainnya. Anda pun dapat melakukan percakapan dua arah secara real-time dengan mikrofon dan speaker internal.Detail Isi Produk:1 x Smart IP Camera CCTV1 x Bracket2 x Sekrup1 x Manual Bookatribut:
- Lens: 3.6mm / 110 degree
- Digital Zoom: 4x
- IR Distance (m): Up to 10
- Bit Rate (Kbps): 16-2000
- View Range (degree): 360
- Video Compression: H.264
- Audio Compression: G.711
- Dimensions (mm): 110 x 100
- Frame Rate (fps): 25
- Operating Temperature (°C): -20 - 50
- Pan/Tilt (degree): 355/95
- Power Consumption (W): 5
- Power Supply (V/A): DC 5/1.5
- Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)Deskripsi:BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara langsung melalui smartphone.IP Camera ini memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi.Pada posisi gelap terdapat 3 Night mode yang dapat dipilih, (IR Mode, Color Light Mode, Auto Mode) dan juga terdapat lampu sorot untuk hasil gambar yang lebih baik pada malam hari.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi Wifi 2.4 Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal dan juga bisa disambungkan langsung dengan router untuk koneksi yang jauh lebih stabil.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE memiliki nilai IP67 (Ingress Protection) sehingga lebih tahan terhadap curah hujan yang jauh lebih tinggi.atribut:
- Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
- Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)Deskripsi:All-around protection with enhanced performanceH8c 2K⁺ dapat menjadi pilihan ideal Anda sebagai kamera luar ruangan dengan fitur yang lengkap guna meningkatkan keamanan rumah, terutama untuk memantau area yang luas. Dengan resolusi 2K⁺ superiornya dan area pandang 360 derajat, kamera ini dapat dengan mudah mengawasi halaman belakang atau pintu masuk garasi Anda tanpa titik buta. Kamera lanjutan ini juga menambahkan deteksi manusia dan pelacakan zoom otomatis untuk menangkap aktivitas penting dengan lebih baik menggunakan peringatan yang lebih cerdas.atribut:
- Dimensions (mm): 100.1x129.2x149.8
- Max. Bitrate (Mbps): 4
- Camera Angle (°): 360
- Camera Sensors (MP): 2
- Channel Bandwidth (MHz): Support 20
- Frame Rate (fps): 30
- Frequency Range (GHz): 2.4~2.4835
- Lens Mount: M12
- Micro SD Card Slot (GB): Up To 512
- Night Vision Distance (m): 30
- Power Consumption (W): Max. 12
- Power Supply (V/A): DC 12/1
- Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)atribut:
- Resolution: 1 MP
- Image Sensor: 1/2.9inch 1.0 Mega Pixels CMOS
- Number of pixels: 1280 (H) x 720 (V)
- Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)atribut:
- Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
- Scanning System: Progressive
- Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)atribut:
- Resolution (MP): 1.3
- IR Distance (m): 20
- Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)Deskripsi:2MP Indoor EXIR Fixed Turret Camera (2.8mm)- High quality imaging with 2 MP, 1920 × 1080 resolution- 2.8 mm Fixed lens- Up to 20 m IR distance for bright night imaging- One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS)- Water and dust resistant (IP66)atribut:
- Resolution (MP): 2
- Fixed Lens (mm): 2.8
- Operating Conditions (°C): -40 to 60 (-40 to 140°F)
- Maximum Power Consumption (W): 3.2
- Power Supply (V DC): 12 ± 25%
- Uniview CCTV Camera (Kamera Pengawas)atribut:
- Lens Mount: M12
- Exposure Mode: 4 Modes: Global (Default), BLC, HLC, DWDR
- Flip: Supports 180° Horizontal Flip, 180° Vertical Flip.
- Illumination Distance (m): 20
- Life Time (hour): ‰¥60000
- WDR: DWDR
- White balance: 2 Modes: Auto (Default), Manual
- Bardi Smart IP Camera PTZ IndoorDeskripsi:BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video berikut suara kepada smartphone dan suara dari smartphone.BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.Kamera ini hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan jangan lupa download applikasi BARDI Smart Home dan disambungkan dengan koneksi WIFI 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera dapat di posisikan terbalik dan menempel pada plafon, dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 355° secara horizontal dan 60° secara vertikal, sehingga lebih luas dan bebas dalam melakukan pengawasan.atribut:
- Lens (mm): 3.6
- NV Distance (m): 10 (Night Visibility)
- Shutter: 1/25-1/100/100000
- Visible Angle (degree): 360
- Bit rate (Kbps-Mbps): 32-2
- Build in (°): Pan:0-355 Tilt:0-60
- Dimensions (mm): 87.4x123.3
- Image Sensor (inch): 1/2.9 (2Megapixel CMOS)
- Operating Temperature (°С): -20 to 50
- Power Supply (V/A): DC 5/1
- Waterproof: No
- Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
- Dahua CCTV Camera WizSense Series (Kamera Pengawas)atribut:
- Power Default: 12 DC/PoE
- SD Card Capacity (GB): Max. 256
- Video Codec: H.265
- Ezviz Smart Home Camera (Kamera Pengawas)Deskripsi:Camera- Image Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS- Shutter Speed Self-adaptive Shutter- Lens 2.4mm, view angle:108°(Diagonal), 91° (Horizontal), 50°(Vertical)- Minimum Illumination 0.5 Lux @(F2.2, AGC ON), 0.1 Lux with IR- Lens Mount M12- Day & Night IR-cut filter with auto-switching- DNR 3D DNR- IR Night Vision Distance Up to 32 ft / 10 mVideo & Audio- Max. Resolution 1920 × 1080- Frame Rate Max: 25 fps; Self-Adaptive during network transmission- Video Compression H.264- H.264 Type Main Profile- Video Bit Rate HD; Standard. Adaptive bit rate.- Audio Bit Rate Self-Adaptive- Max. Bitrate 1 MbpsFunction- Smart Alert Motion detection- Two-way Talk Supports- General Function Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, WatermarkNetwork- Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n- Frequency Range 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz- Channel Bandwidth Supports 20 MHz- Security 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK- Transmission Rate 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps- Wi-Fi Pairing AP pairing- Protocol EZVIZ Cloud Proprietary Protocol- Interface Protocol EZVIZ Cloud Proprietary ProtocolStorage- Local Storage Supports microSD card (Up to 512 GB)- Cloud Storage Supports EZVIZ CloudPlay storage (subscription required)General- Operating Conditions -10 ºC ~ 45 ºC (14 °F ~ 113 °F ), Humidity 95% or less (non-condensing)- Power Supply DC 5V / 1A- Power Consumption MAX. 3.0 W- Dimensions 53.89 × 53.89 × 90.3 mm (2.12 × 2.12 × 3.56 inch)- Packaging Dimensions 91.5 × 87.5 × 149 mm (3.60 × 3.44 × 5.87 inch)- Net Weight 87 g (3.07 oz)- Weight (With Package) 305 g (10.76 oz)- In the boxIn the box- H1c Camera ×1- Power Adapter x1- 2-Meter Power Cable x1- Foam Sticker x2- Metal Plate x1- Regulatory Information x2- Quick Start Guide x1
- Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)atribut:
- Ingress Protection: IP67
Daftar Harga cctv mini Terbaru October 2026
| Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas) | Rp60.900 |
| Bosman IP CCTV Camera (Kamera Pengawas) | Rp559.900 |
| Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas) | Rp549.900 |
| Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas) | Rp1.299.900 |
| HONEYWELL CCTV Camera (Kamera Pengawas) | Rp879.900 |
| Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas) | Rp779.900 |
| Hikvision Fixed Bullet Network Camera (Kamera Pengawas) | Rp579.900 |
| Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas) | Rp189.900 |
| Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas) | Rp3.199.900 |
| Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas) | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Taffware%20Mini%20WiFi%20IP%20Camera%20CCTV%20Wide%20Angle%201080P%20(Kamera%20Pengawas)/4gP107922160-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Bosman%20IP%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/6tP108367245-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Bardi%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/cmP108903454-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Ezviz%20Outdoor%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/7nP109125275-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/HONEYWELL%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/P102093634-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Panasonic%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/P102115008-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%20Fixed%20Bullet%20Network%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/i3P107804651-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Dahua%20CCTV%20Camera%20HAC%20Series%20(Kamera%20Pengawas)/l2P103752758-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Panasonic%20CCTV%20Camera%20E-Series%20(Kamera%20Pengawas)/P102115015-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%20Turbo%20HD%20Turret%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/l2P107804758-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Uniview%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/p1P108180901-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Dahua%20CCTV%20Camera%20WizSense%20Series%20(Kamera%20Pengawas)/91P111687325-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Ezviz%20Smart%20Home%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/j4P110446688-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Dahua%20CCTV%20Camera%20Entry%20Series%20(Kamera%20Pengawas)/6uP111687246-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Dahua%20CCTV%20Camera%20Lite%20Series%20(Kamera%20Pengawas)/7uP111687282-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Dahua%20CCTV%20Camera%20IPC%20Series%20(Kamera%20Pengawas)/lbP103752767-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)